曜日別特売

住宅用火災警報器 けむり式

住宅用火災警報器 けむり式 - ハネウェル住宅用火災警報器 けむり式 - ハネウェル
(3件のレビュー)
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!
電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。
故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76482535HS-JV2-N
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 賃貸物件の改修工事にて取替えました。
建設業・工事業

価格も安く取付簡単でした。電池10年寿命だったのでこれに決めました。

対象商品 : 76482535
2025-05-23
用途: 賃貸のキッチンに使用
株式会社アトリエ企画不動産業

1個の購入でしたので、納得の価格で購入できました。

2024-12-18
用途: 住宅用取り付け
福井建築建設業・工事業

電池交換、取り付け工事も簡単に作業が出来るので選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする