曜日別特売

住宅用火災警報器 ねつ式

住宅用火災警報器 ねつ式 - ハネウェル住宅用火災警報器 ねつ式 - ハネウェル
(1件のレビュー)
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!
電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。
故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76482544HS-JV5-N
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76482544
2023-02-21
用途: ガス警報器の補助

ガス会社のリースが終了したが、市販のもののほうが安いので購入して設置。しかし熱式警報機能が無かったので、追加購入。2つ合わせてもガス会社のものより安価であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする