黄銅 スペーサー(中空 丸型)/CB-CE

黄銅 スペーサー(中空 丸型)/CB-CE - 廣杉計器
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無内容量1袋(50個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
外径(Φmm)
内径(Φmm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69431313CB-1405CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)5(-0.1~+0.1)
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431329CB-1406CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)6(-0.1~+0.1)
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431338CB-1407CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)7(-0.1~+0.1)
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431347CB-1408CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)8(-0.1~+0.1)
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431356CB-1409CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)9(-0.1~+0.1)
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431365CB-1410CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)10(-0.1~+0.1)
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431374CB-1411CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)11(-0.1~+0.1)
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431383CB-1412CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)12(-0.1~+0.1)
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431399CB-1413CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)13(-0.1~+0.1)
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431408CB-1414CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)14(-0.1~+0.1)
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431417CB-1415CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)15(-0.1~+0.1)
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431426CB-1416CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)16(-0.1~+0.1)
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431435CB-1417CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)17(-0.1~+0.1)
1,288
1,417(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431444CB-1418CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)18(-0.1~+0.1)
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431453CB-1419CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)19(-0.1~+0.1)
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431469CB-1420CEM1.4用31.5(-0.1~+0.1)20(-0.1~+0.1)
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする