MAGIQ(東京堂)
エクステリアポトスガーランド
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ポトス
寸法(cm)
葉:L4~10×L190
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76483068
FG000819-023
ライトグリーン
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76483077
FG000819-024
グリーン
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください