東京堂
トラディスカンティアガーランド
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76483646
FG300454-022
ホワイトグリーン
葉:L6~8×L152
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53172360
FG300454-023
イエローグリーン
葉L6~8×L152
¥
1,820
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76483655
FG300454-024
グリーン
葉:L6~8×L152
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。