MAGIQ(東京堂)
フロッキアティランジア
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ティランジア(エアプランツ)
寸法(cm)
葉:L10×L20×W25
材質
再生ポリエチレン配合
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76483707
FG300917-001
シルバーホワイト
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76483716
FG300917-025
グレイモーブ
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください