MAGIQ(東京堂)
フレアバンダオーキッド
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
オーキッド 蘭
花径(cm)
7~8.5
長さ(cm)
L:58
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76484093
FM000336-010
ブルーパープル
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484109
FM000336-012
オーキッド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484118
FM000336-017
パープル
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください