MAGIQ(東京堂)
サリューラナンキュラス
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ラナンキュラス
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76484215
FM000977-001
クリームホワイト
3.5~7
L:42
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484249
FM000977-021
ダークイエロー
3.5~7
L:42
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72891135
FM000977-052
ホットピンク
-
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76484224
FM000977-002
クリームピンク
3.5~7
L:42
¥
720
取扱い終了
返品不可
76484233
FM000977-016
ビューティ
3.5~7
L:42
¥
720
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。