MAGIQ(東京堂)
ドライドラナンバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
4.5~6
材質
ポリエステル
内容量
1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76484346
FM001909-004
イエロー
L:28
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65341773
FM001909-037
クリームベージュ
28
¥
1,080
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484355
FM001909-011
ブルーラベンダー
L:28
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65341789
FM001909-048
クリームモーブ
28
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484364
FM001909-018
ココアグリーン
L:28
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484373
FM001909-050
モーブライラック
L:28
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742148
FM001909-006
アンティークピーチ
-
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
20742157
FM001909-017
パープル
-
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください