MAGIQ(東京堂)
ベリーボックスウッドバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
実もの ベリー(小果実)
材質
ポリエチレン
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76484495
FM002120-001
ホワイトグリーン
実Φ3×L40
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195857
FM002120-002
ピンクグリーン
実:Φ3×L40
¥
900
取扱い終了
返品不可
12195866
FM002120-004
イエローグリーン
実:Φ3×L40
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください