MAGIQ(東京堂)
ペティラナンミックスブーケ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ラナンキュラス
材質
ポリエステル
内容量
1束(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
花径(cm)
長さL×幅W(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76484504
FM002135-002
ピンク
2.5~3.5
30×20
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195875
FM002135-004
イエロー
-
-
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
76484513
FM002135-037
クリームホワイト
2.5~3.5
30×20
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76484529
FM002135-052
ホットピンク
2.5~3.5
30×20
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください