MAGIQ(東京堂)
シャビーガーベラバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
分類
花径(cm)
長さ(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76484696
FM002833-013
クリームベージュ
ガーベラ
7
L:27
ポリエステル
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742236
FM002833-015
グレイブルー
ガーベラ
7
-
ポリエステル
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742254
FM002833-042
グレイモーブ
ガーベラ
7
-
ポリエステル
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16887066
FM002833-020
-
-
4~5
-
-
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302421
FM002833-007
バーガンディ
ガーベラ
-
-
ポリエステル
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60302430
FM002833-021
マスタード
ガーベラ
-
-
ポリエステル
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20742245
FM002833-023
グレイグリーン
ガーベラ
7
-
ポリエステル
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。