曜日別特売

ボヌールラナンキュラス

ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂ボヌールラナンキュラス - 東京堂

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
分類
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76484933FM005142-037クリームホワイトラナンキュラス9L:46
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195909FM005142-048クリームモーブラナンキュラス--
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
53172859FM005142-009オレンジレッドラナンキュラス--
700
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172868FM005142-011ブルーラベンダーラナンキュラス--
700
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172877FM005142-042モーブラナンキュラス--
700
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887705FM005142-004クリーム-9-
700
639
703(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72892508FM005142-005ペールブルーラナンキュラス--
700
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72892526FM005142-017パープルラベンダーラナンキュラス--
700
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする