東京堂
ジュディスイトピーバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
スイトピー
材質
ポリエステル
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76485046
FM006014-006
ピーチ
4
L:42
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12195918
FM006014-013
ベージュピンク
-
-
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742297
FM006014-001
ホワイト
4
-
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742306
FM006014-102
ピンク
4
-
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742315
FM006014-104
レモン
4
-
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742324
FM006014-111
ツートンラベンダー
4
-
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53172509
FM006014-003
ライトレッド
-
-
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172518
FM006014-005
ブルー
-
-
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65344808
FM006014-004
イエロー
4
42
¥
780
取扱い終了
返品不可
12195927
FM006014-042
アンティークモーブ
-
-
¥
840
取扱い終了
返品不可
65344817
FM006014-017
ラベンダーパープル
4
42
¥
780
取扱い終了
返品不可
65344826
FM006014-050
ライトライラック
4
42
¥
920
取扱い終了
返品不可
65344835
FM006014-052
ホットピンク
4
42
¥
840
取扱い終了
返品不可
65344844
FM006014-102
ピンク
4
42
¥
780
取扱い終了
返品不可
65344853
FM006014-104
レモン
4
42
¥
780
取扱い終了
返品不可
65344869
FM006014-111
ツートンラベンダー
4
42
¥
780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。