東京堂
ミレチューリップバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
チューリップ
内容量
1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
花径(cm)
寸法(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53172990
FM008051-009
オレンジ
-
花径4×花丈5.5×L40
EVA
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76485274
FM008051-002
ピンク
4
花丈:5.5×L40
ポリエステル
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
76485283
FM008051-004
イエロー
4
花丈:5.5×L40
ポリエステル
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
20742349
FM008051-001
ホワイト
4
-
ポリエステル
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
20742358
FM008051-004
イエロー
4
-
ポリエステル
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
20742367
FM008051-016
ビューティ
4
-
ポリエステル
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
53172999
FM008051-042
ダークモーブ
-
花径4×花丈5.5×L40
EVA
¥
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。