MAGIQ(東京堂)
ローズテトラ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
ローズ ばら
花径(cm)
4.5~7
長さ(cm)
L:61
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76485317
FM008315-004
イエローピンク
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485326
FM008315-052
ホットピンク
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76485299
FM008315-001
ホワイト
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
76485308
FM008315-002
ライトピンク
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください