東京堂
エレナポピー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
分類
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53172500
FM008326-004
イエロー
ポピー
-
-
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16881816
FM008326-003
クリームグリーン
-
5~7
-
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16881825
FM008326-010
レッド
-
5~7
-
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16881841
FM008326-105
イエロー
-
5~7
-
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76485335
FM008326-002
ライトピンク
ポピー
7~8
L:55
¥
560
取扱い終了
返品不可
76485344
FM008326-009
ダークオレンジ
ポピー
7~8
L:55
¥
560
取扱い終了
返品不可
76485353
FM008326-011
グレイラベンダー
ポピー
7~8
L:55
¥
560
取扱い終了
返品不可
76485369
FM008326-052
ダークピンク
ポピー
7~8
L:55
¥
560
取扱い終了
返品不可
20742376
FM008326-006
クリームピーチ
ポピー
7~8
-
¥
560
取扱い終了
返品不可
20742385
FM008326-048
クリームモーブ
ポピー
7~8
-
¥
560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。