MAGIQ(東京堂)
かすみ八重桜
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ライトピンク
分類
桜
花径(cm)
3.5~5
長さ(cm)
L:122
材質
再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76485563
FM300329
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません