東京堂
ユアフラワーバッグ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(cm)
(38、下27)×80、内ポケット:14×12
寸法(cm)
持ち手(側部)約60、(上部)約40
寸法(Φcm)
210デニールリップストップナイロン(撥水加工)
材質
ナイロン、ポリエステル
高さ(cm)
折り返し時:59
内容量
1枚
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76485798
GF000902
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください