曜日別特売

フィグ7

フィグ7 - SEVA(東京堂)フィグ7 - SEVA(東京堂)

東京堂オリジナルのフラワーベース。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質陶器容量(mL)150ホワイト分類陶器寸法(Φ×高さH)(cm)7×9口径(Φcm)2内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76486017GW000413
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする