東京堂
3STYLEプレートキット プロヴァンス
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
ミックス
分類
キット
タイプ
完成品サイズ
寸法(Φ×奥行D)(cm)
20×6
材質
ポリエステル
内容量
1袋
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486674
ZA002330
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください