東京堂
ピュアオーキッド 3本立て(ファレノミリー)
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
高さ(cm)
40
分類
光触媒加工
花径(cm)
6.5~8.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×40
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:13.5×11
材質
ポリエステル、器材質/陶器
内容量
1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76487663
ZV008070-001
ホワイト
0.5
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76487679
ZV008070-050
ライラック
約0.5
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。