OHNO(大野ゴム工業)
荷台シート(ピンク)
非常に発色の良いピンクの荷台シートです。
付属品
ゴム紐(CY-0036-3):10×200(10本付)
寸法(mm)
1800×2200×t0.35
内容量
1個
注意
※縫製上、シート寸法より±3%前後の伸縮があることもございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76488038
CY-0036P
ピンク
1.8
2
0.35
軽トラック
2.6
ターポリン(表面ツヤ)
¥
18,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください