BUSICOM(ビジコム)
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙
保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
20
紙幅(mm)
58
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
9
芯の有無
無し
紙厚(μm)
65
包装
1巻毎に黒ポリ包装
仕様
保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76489779
ST584009HG-5N
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください