電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ

電気瞬間湯沸器 EIWXシリーズ - 日本イトミック

細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。

用途飲食店/厨房/給湯室など温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)満水時質量(kg)約8.0給水方式先止め式使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397設置場所屋内安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(kW)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76490016EIWX2080A0単相200定格840
260,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490025EIWX2120A0単相200定格1260
320,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490034EIWX3102A0三相200定格10.229.4
300,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490043EIWX3150A0三相200定格1543.3
320,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする