ADAL(アダル)
ベンチ ロト
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
用途
ベンチソファ 施設ロビー、エントランスホール、待合室など
張地
ノルディックウォームAC UP8468
材質
アクアクリーンテクノロジーファブリック
材質(内部)
木材/ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76490095
S6015-6035
930×450
330
¥
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490104
S6015-6145
1240×600
430
¥
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490113
S6015-6245
930×450
330
¥
232,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76490129
S6015-6255
930×450
330
¥
267,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください