ユーエイキャスター
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途
重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
金具仕上
アルミダイカスト
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76491739
PMR-150AUU
150
350
137×93
94×94(87×87)
198
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76491879
PMR-200AUU
200
400
151×102
112×63
250
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください