緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式

緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式 - ユーエイキャスター

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。

用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76491766SKY-2S150AUU-A-1150150100なし159×114133×86(125×62)193~183単輪38アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491775SKY-2S150AUU-A-2150150200なし159×114133×86(125×62)193~183単輪38アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491784SKY-2S150AUU-B-1150150100なし120×12094×94(87×87)193~183単輪38アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491793SKY-2S150AUU-B-2150150200なし120×12094×94(87×87)193~183単輪38アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491906SKY-2S200AUU-A-1200200100なし144×144133×86(125×62)246~236単輪45アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491915SKY-2S200AUU-A-2200200200なし144×144133×86(125×62)246~236単輪45アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491924SKY-2S200AUU-B-1200200100なし159×114120×120(105×105)246~236単輪45アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491933SKY-2S200AUU-B-2200200200なし159×114120×120(105×105)246~236単輪45アルミダイカスト
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする