ユーエイキャスター
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途
重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
金具仕上
アルミダイカスト
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76491809
SKY-2R150AUU-A-1
150
100
159×114
133×86(125×62)
193~183
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491818
SKY-2R150AUU-A-2
150
200
159×114
133×86(125×62)
193~183
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491827
SKY-2R150AUU-B-1
150
100
137×93
112×50(100×56)
193~183
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491836
SKY-2R150AUU-B-2
150
200
137×93
112×50(100×56)
193~183
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491949
SKY-2R200AUU-A-1
200
100
159×114
133×86(125×62)
246~236
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491958
SKY-2R200AUU-A-2
200
200
159×114
133×86(125×62)
246~236
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491967
SKY-2R200AUU-B-1
200
100
180×110
112×63(140×50)
246~236
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
76491976
SKY-2R200AUU-B-2
200
200
180×110
112×63(140×50)
246~236
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください