曜日別特売

アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃

アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 3枚刃 - TOOLONE(ツールワン)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。
CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。
ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。
優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。

材質超硬刃数3内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76491328ONA303034950
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491337ONA3040461250
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491346ONA3050561550
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491355ONA3060661550
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491364ONA3080882060
4,140
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491373ONA310010103075
6,240
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491389ONA312012123075
9,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491398ONA3160151640100
21,670
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
76491407ONA3200202045100
36,000
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする