曜日別特売

鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃

鋼用超硬エンドミル スクエアタイプ 4枚刃 - TOOLONE(ツールワン)

UNICOコーティングは、優れた耐摩耗性を提供し、摩擦係数を低減します。
HRC30~HRC55の普通鋼、合金鋼、鋳鉄、耐熱鋼、銅、FRPなどに適しています。
強力な形状設計により、切れ刃の切削性に優れています。
側面フライス加工でも高精度な切削が可能です。

材質超硬刃数4内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76491608ONS402024550
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491617ONS403036850
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491626ONS4040461050
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491635ONS4050561350
1,970
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491644ONS4060661550
1,970
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
76491653ONS4080882060
3,870
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491669ONS410010102575
6,220
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76491678ONS412012123075
8,270
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
76491687ONS4160161635100
20,380
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
76491696ONS4200202045100
31,780
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする