特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン
ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。
そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。
タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。
タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。
ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。
鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。



安価なスマホタッチペンはパッシブ型ですが、先端が円盤状のグラグラしたものが多く、作画などに利用することは困難ですが、本製品はフェルト状のペン先で指先よりも遥かに安定して操作することができます。
しかも、この万人に馴染みのあるエンピツデザインが素晴らしい。この商品を企画したかたの彗眼に感謝したい。おそらく女性ではなかろうか?とも思う(本製品を見た女性が、皆くちを揃えて「かわいい」と言いますし)