LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)

LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) - ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) - ケリー電気産業
(1件のレビュー)

LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。
口金BA15Sタイプ。

用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取り付け時、アースを触るなどして体の静電気を除去して製品に静電気が及ばないようにご注意ください。
※静電気が製品に流れると、壊れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501435-
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76501435
2024-07-25
用途: マイクロバスの室内灯に使用
運輸・通信業

車内室内灯に6個取り換えましたが、ちょうど良い明るさと白さです。あとは耐久力に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする