LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ

LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ - ケリー電気産業LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ - ケリー電気産業

大光量のバックランプ用LEDバルブです。
白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。
側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。
バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。

用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※取り付け時、アースを触るなどして体の静電気を除去して製品に静電気が及ばないようにご注意ください。
※静電気が製品に流れると、壊れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501478-
5,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする