LEDバルブ 48V S25

LEDバルブ 48V S25 - ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25 - ケリー電気産業

フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。
レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。
また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
口金BAY15Dタイプ。

用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※ウィンカーランプ用に使用する場合は、ハイフラッシャーになる場合がございます。ハイフラッシャー対策の装置などをつけて対応してください。
※取り付け時、アースを触るなどして体の静電気を除去して製品に静電気が及ばないようにご注意ください。
※静電気が製品に流れると、壊れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501496-
6,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする