曜日別特売

抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ - 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。

材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本内容量1セット
全21種類を絞り込む
幅(mm)
間口(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
間口(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500035SP-N7003M24-WTホワイト縦枠:126、上枠:12680024
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76500044SP-N7003M24-UWウッドホワイト縦枠:126、上枠:12680024
20,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500053SP-N7005M24-WTホワイト縦枠:126、上枠:126160024
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500069SP-N7005M24-UWウッドホワイト縦枠:126、上枠:126160024
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500078SP-N7004M24-WTホワイト縦枠:126、上枠:126220024
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500087SP-N7004M24-UWウッドホワイト縦枠:126、上枠:126220024
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500096SP-N7503M24-WTホワイト縦枠:150、上枠:15080024
24,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500105SP-N7503M24-UWウッドホワイト縦枠:150、上枠:15080024
24,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500114SP-N7505M24-WTホワイト縦枠:150、上枠:150160024
28,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500123SP-N7505M24-UWウッドホワイト縦枠:150、上枠:150160024
28,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500139SP-N7504M24-WTホワイト縦枠:150、上枠:150220024
30,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500148SP-N7504M24-UWウッドホワイト縦枠:150、上枠:150220024
30,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500157SP-N8003M24-WTホワイト縦枠:174、上枠:17480024
28,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500166SP-N8003M24-UWウッドホワイト縦枠:174、上枠:17480024
28,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500175SP-N8005M24-WTホワイト縦枠:174、上枠:174160024
31,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500184SP-N8005M24-UWウッドホワイト縦枠:174、上枠:174160024
31,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500193SP-N8004M24-WTホワイト縦枠:174、上枠:174220024
38,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500209SP-N8004M24-UWウッドホワイト縦枠:174、上枠:174220024
38,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500218SP-N9003M18-WTホワイト縦枠:200、上枠:20080018
27,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500227SP-N9005M18-WTホワイト縦枠:200、上枠:200160018
31,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500236SP-N9004M18-WTホワイト縦枠:200、上枠:200220018
34,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする