曜日別特売

抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ - 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。

材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本内容量1セット
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500245SP-7003-WTホワイト縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)800
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
76500254SP-7003-IVアイボリー縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)800
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500263SP-7003-UWウッドホワイト縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)800
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500279SP-7005-WTホワイト縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)1600
19,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
76500288SP-7005-IVアイボリー縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)1600
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500297SP-7005-UWウッドホワイト縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)1600
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500306SP-7004-WTホワイト縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)2200
21,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500315SP-7004-IVアイボリー縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)2200
21,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500324SP-7004-UWウッドホワイト縦枠:126、上枠:124(実用寸法:114)2200
21,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500333SP-7503-WTホワイト縦枠:150、上枠:148(実用寸法:138)800
19,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
76500349SP-7505-WTホワイト縦枠:150、上枠:148(実用寸法:138)1600
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500358SP-7504-WTホワイト縦枠:150、上枠:148(実用寸法:138)2200
23,250
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500367SP-8003-WTホワイト縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500376SP-8003-IVアイボリー縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500385SP-8003-UWウッドホワイト縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500394SP-8005-WTホワイト縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)1600
22,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76500403SP-8005-IVアイボリー縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)1600
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500419SP-8005-UWウッドホワイト縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)1600
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500428SP-8004-WTホワイト縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)2200
24,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500437SP-8004-IVアイボリー縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)2200
24,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500446SP-8004-UWウッドホワイト縦枠:174、上枠:172(実用寸法:162)2200
24,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする