曜日別特売

抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ - 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。

ホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500455SP-7003UM24-WT縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114)800
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500464SP-7005UM24-WT縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114)1600
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500473SP-7004UM24-WT縦枠:126、上枠:126(実用寸法:114)2200
21,950
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
76500489SP-7503UM24-WT縦枠:150、上枠:150(実用寸法:138)800
19,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500498SP-7505UM24-WT縦枠:150、上枠:150(実用寸法:138)1600
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500507SP-8003UM24-WT縦枠:174、上枠:174(実用寸法:162)800
20,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500516SP-8005UM24-WT縦枠:174、上枠:174(実用寸法:162)1600
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500525SP-8004UM24-WT縦枠:174、上枠:174(実用寸法:162)2200
24,450
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする