抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ

抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ - 城東テクノ抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ - 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
両面テープ付きで施工が簡単です。

ホワイト材質PVC(両面テープ付)内容量1ケース(3本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500534SP-SK75-L23-WT22×75×2305
13,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500543SP-SK150-L23-WT22×150×2380
19,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする