城東テクノ
抗菌樹脂枠 化粧下枠後付けタイプ
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
樹脂製の下地材と防水シートで土台の水漏れをガード。
色
ホワイト
材質
化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE
セット内容
化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76500577
SP-1208W-WT
化粧下枠:126×3×810、下地材:120×12×850、防水シート:245×0.2×850
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500586
SP-1217W-WT
化粧下枠:126×3×1660、下地材:120×12×1700、防水シート:245×0.2×1700
¥
13,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500595
SP-2008W-WT
化粧下枠:200×3×810、下地材:200×12×850、防水シート:245×0.2×850
¥
10,550
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500604
SP-2017W-WT
化粧下枠:200×3×1660、下地材:200×12×1700、防水シート:245×0.2×1700
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください