曜日別特売

抗菌樹脂枠 下枠

抗菌樹脂枠 下枠 - 城東テクノ
(1件のレビュー)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。

材質PVC(化粧面アクリルコーティング)内容量1セット
全9種類を絞り込む
間口(mm)
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500613SP-1508F-WTホワイト800150×15×850
3,840
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
76500629SP-1508F-IVアイボリー800150×15×850
3,840
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500638SP-1508F-UWウッドホワイト800150×15×850
3,840
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500647SP-1516F-WTホワイト1600150×15×1650
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500656SP-1516F-IVアイボリー1600150×15×1650
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500665SP-1516F-UWウッドホワイト1600150×15×1650
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500674SP-1522F-WTホワイト2200150×15×2200
8,880
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500683SP-1522F-IVアイボリー2200150×15×2200
8,880
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500699SP-1522F-UWウッドホワイト2200150×15×2200
8,880
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 既存ユニットバスにカバー工法浴室ドア取付時
M.SpacePlanning co.

既存の木製枠の上からでしたが、裏打ちしたビスで固定出来、見栄えもスッキリしてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする