城東テクノ
抗菌樹脂枠 下枠
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
内容量
1セット
全9種類を絞り込む
色
アイボリー
ウッドホワイト
ホワイト
間口(mm)
800
1600
2200
寸法(mm)
198×15×850
198×15×1650
198×15×2200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
間口(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76500708
SP-2008F-WT
ホワイト
800
198×15×850
¥
5,040
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500717
SP-2008F-IV
アイボリー
800
198×15×850
¥
5,040
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500726
SP-2008F-UW
ウッドホワイト
800
198×15×850
¥
5,040
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500735
SP-2016F-WT
ホワイト
1600
198×15×1650
¥
8,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500744
SP-2016F-IV
アイボリー
1600
198×15×1650
¥
8,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500753
SP-2016F-UW
ウッドホワイト
1600
198×15×1650
¥
8,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500769
SP-2022F-WT
ホワイト
2200
198×15×2200
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500778
SP-2022F-IV
アイボリー
2200
198×15×2200
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500787
SP-2022F-UW
ウッドホワイト
2200
198×15×2200
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください