城東テクノ
抗菌樹脂枠 四方枠浴室用バリアフリータイプ
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
三方枠ムクタイプと化粧下地後付けタイプbのセット品。
色
ホワイト
材質
【三方枠】PVC(化粧面アクリルコーティング)、【下枠】化粧下枠:PVC、【下地材】PVC、【防水シート】PE
セット内容
三方枠(縦枠:2本、上枠:1本) 下枠(化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚)
幅(mm)
150
厚さ(mm)
24
間口(mm)
800
高さ(mm)
2200
寸法(mm)
【化粧下枠】150×3 ×810 、【下地材】150 ×12×850 、【防水シート】245×0.2 ×850
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76500796
SP-R7507M24-WT
¥
35,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください