抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ ケコミ板付き

抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ ケコミ板付き - 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
跨ぎ段差のひら板(ケコミ板)セット。

ホワイト材質【四方枠】PVC(化粧面アクリルコーティング)、【ひら板(ケコミ板)】PVCセット内容縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本幅(mm)150厚さ(mm)24間口(mm)800高さ(mm)2200寸法(mm)ひら板(ケコミ板):200×3×810内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500814SP-R7506M24K-WT
32,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする