城東テクノ
抗菌樹脂枠 三方枠玄関用ムクタイプ
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
土間に接する玄関枠こそ、樹脂製がおすすめです。
色
ホワイト
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
セット内容
縦枠:2本、上枠:1本
幅(mm)
縦枠:174、上枠:174
高さ(mm)
2400
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76500823
SP-174M24-2410-WT
1000
¥
32,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500839
SP-174M24-2415-WT
1500
¥
35,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500848
SP-174M24-2420-WT
2000
¥
38,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください