抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ・横枠L字タイプ

抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ・横枠L字タイプ - 城東テクノ

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプのフリー枠。

材質PVC(化粧面アクリルコーティング)内容量1ケース(2本)
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76500857SP-1224H-L22-WTホワイト126×24×2200
15,360
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500875SP-1224W-L22-WTホワイト124×24×2200
15,360
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500893SP-1524H-L22-WTホワイト150×24×2200
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500909SP-1524W-L22-WTホワイト148×24×2200
16,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500918SP-1724H-L22-WTホワイト174×24×2200
17,520
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500936SP-1724W-L22-WTホワイト172×24×2200
17,520
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76500866SP-1224H-L22-IVアイボリー126×24×2200
15,360
取扱い終了
返品不可
76500884SP-1224W-L22-IVアイボリー124×24×2200
15,360
取扱い終了
返品不可
76500927SP-1724H-L22-IVアイボリー174×24×2200
17,520
取扱い終了
返品不可
76500945SP-1724W-L22-IVアイボリー172×24×2200
17,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする