城東テクノ
抗菌樹脂枠 ひら板
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。
色
ホワイト
材質
PVC
内容量
1ケース(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76501234
SP-200HI-L08-1-WT
200×3×810
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501243
SP-200HI-L10-1-WT
200×3×1000
¥
3,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501259
SP-200HI-L20-1-WT
200×3×2000
¥
6,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください