抗菌樹脂枠 なみ板

抗菌樹脂枠 なみ板 - 城東テクノ
(2件のレビュー)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。

ホワイト材質PVC内容量1ケース(1枚)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76501268SP-126NI-L08-1-WT126×3×810
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501277SP-126NI-L16-1-WT126×3×1660
6,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
76501286SP-126NI-L21-1-WT126×3×2100
8,340
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501295SP-200NI-L08-1-WT200×3×810
5,220
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
76501304SP-200NI-L16-1-WT200×3×1660
10,400
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
76501313SP-200NI-L21-1-WT200×3×2100
13,200
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ユニットバスの入口枠の床材として使用。
本木工務店建設業・工事業

建材問屋・建材ショップに在庫が無く納期がかかるとの返答で困っていましたが、直ぐに配送されて期限内に工事が終了し助かりました。

2025-02-28
用途: ユニットバスの取り換え工事の時
有限会社協栄ポンプ店建設業・工事業

浴室入口のドア枠下側の補修に大変便利に使用させていただいて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする