城東テクノ
抗菌樹脂枠 造作板
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質
PVC(化粧面アクリルコーティング)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76501329
SP-N150M24-L24-WT
1ケース(1枚)
ホワイト
150×24×2400
-
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
返品不可
76501338
SP-N200M18-L27-WT
1ケース(2枚)
ホワイト
200×18×2700
小口隠しシール2枚
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501347
SP-N240M24-L27-WT
1ケース(1枚)
ホワイト
240×24×2700
小口隠しシール1枚
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76501356
SP-N240M24-L27-NL
1ケース(1枚)
ナチュラル
240×24×2700
小口隠しシール1枚
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください