城東テクノ
抗菌樹脂枠 取付けビス
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適
色
ホワイト
材質
皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE
セット内容
皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
内容量
1袋(10セット)
注意
※連結キャップに抗菌性能はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76501365
SP-BCA-WT
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください